Beli tungsten carbide drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edgeatribut:
- Material: TC
- Standard: DIN 8039
- Cutter Type: Tungsten Karbida
- Drill Bit Color: Green
- BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)Deskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Deskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- Rabbit Stackable Plastic Case 0333 (Wadah Plastik)Deskripsi:Stackable plastic cases, used for the storage of parts and components in factories and assembly areas. Available in 5 different sizes. These plastic cases are product that is suitable to be made use in the form of a tool box which can be utilized for various applications in different niches.atribut:
- Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- TORA Straight Shank Drill Bit HSS Titanium (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: HSS
- HILTI Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Ultimate SDS Plus (TE-C) hammer drill bit for anchor drilling into reinforced concrete (metric)atribut:
- Head Shape: Multi cutter
- Head Material Composition: Tungsten carbide
- Product Class: Ultimate
Daftar Harga tungsten carbide drill Terbaru October 2026
| BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus) | Rp29.900 |
| BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set) | Rp239.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton) | Rp14.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set) | Rp349.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp23.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton) | Rp2.299.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton) | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101003055-1.jpg)
/P101518350-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/P103083746-1.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/38P101003116-2.jpg)
/P101003057-1.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
/jhP109121701-1.jpg)
/3yP106840142-2.jpg)
/P101003203-1.jpg)

/0dP111368013-1.jpg)
/53P107996183-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)